KOHL LIGHTING - LUM.EMP.DARA LED 20W D.160MM 4K 40¿ BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503002RWW44
Ref.Sonepar
407846
EAN
8435466102845
La luminaria Luxo Dara empotrable con marco blanco-blanco 20W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con una potencia nominal de 20W y un flujo luminoso de 2010lm, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera con una vida útil de 35.000 horas. Su diseño redondo en color blanco y su material de aluminio la hacen perfecta para espacios interiores. Además, cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco y su orientación no es ajustable. Cumple con las normativas de seguridad IK06, clase II y grado de protección IP 54. Una opción de calidad y rendimiento para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


