KOHL LIGHTING - LUM.EMP.FOCUS GU10 50W 130MM REG.MO.NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512001WRBBG
Ref.Sonepar
779192
EAN
8435466100667
La luminaria empotrable Focus GU10 50W 130mm con regulación y marco negro de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y casquillo GU10, esta luminaria es perfecta para espacios interiores y su diseño rectangular en aluminio negro la hace elegante y resistente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP23. Su instalación empotrada en pared la hace ideal para un uso discreto y su regulación permite ajustar la iluminación según las necesidades del espacio. Una opción de calidad y durabilidad para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


