KOHL LIGHTING - LUM.EMP.MOON GU10 50W D.50MM MO.BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501101RWWG
Ref.Sonepar
764486
EAN
8499212156261
La luminaria empotrable Moon GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 50mm y un marco blanco, esta luminaria ofrece un diseño elegante y discreto. Su potencia nominal de 8W y casquillo GU10 garantizan una iluminación eficiente y duradera. No regulable y no orientable, esta luminaria se instala empotrada con marco y está fabricada en aluminio de alta calidad en color blanco. Cumple con las normativas de seguridad IK05 y Clase II, y cuenta con una garantía de 4 años. Su grado de protección IP 23 la hace adecuada para su uso en interiores. Una opción confiable y de alta calidad para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


