KOHL LIGHTING - LUM.EMP.MOON GU10 50W D.50MM MO.NG. - 501101RBBG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501101RBBG
Ref.Sonepar
200016
EAN
8435466100681
La luminaria empotrable Moon GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones en espacios interiores. Con un diámetro de 50mm y un marco negro, esta luminaria de diseño redondo y acabados en aluminio, ofrece una potencia nominal de 8W y cuenta con un casquillo GU10 no regulable. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco, y su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP23 garantizan su durabilidad y seguridad. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con la normativa de clase eléctrica II. Una opción confiable y estética para profesionales de la instalación y construcción.