KOHL LIGHTING - LUM.EMP.OZONE GU10 50W D.90MM MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501121RWWG
Ref.Sonepar
247775
EAN
8435466104214
Luminaria empotrable Ozone GU10 8W con un diámetro de 90mm y un marco blanco, diseñada por KOHL LIGHTING para su instalación en espacios interiores. Esta luminaria es orientable y cuenta con un grado de apertura de 30º. Su potencia nominal es de 8W y utiliza un casquillo de lámpara GU10. Está fabricada en aluminio de color blanco y tiene una forma redonda. Cuenta con una garantía de 8 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 23. Se instala empotrada con marco y no es regulable. Ideal para su uso en proyectos de construcción y diseño de interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING