KOHL LIGHTING - LUM.EMP.OZONE GU10 50W D.90MM MO.NG - 501121RBBG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501121RBBG
Ref.Sonepar
282004
EAN
8435466104207
La luminaria empotrable Ozone GU10 8W de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 90mm y un elegante marco negro, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad en espacios interiores. Cuenta con un grado de apertura de 30º y una potencia nominal de 8W, con un casquillo de lámpara GU10. Además, es orientable y se instala fácilmente en un empotrado con marco. Fabricada en aluminio de color negro, tiene una forma redonda y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP23. Con una garantía de 7 años, la luminaria empotrable Ozone es una opción duradera y segura para cualquier proyecto de instalación.