KOHL LIGHTING - LUM.EMP.SAT ROUND GU10 50W D.8MM MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501261TWWG
Ref.Sonepar
299741
EAN
8435466100711
La luminaria empotrable Sat Round GU10 8W de KOHL LIGHTING diseño elegante y moderno, ideal para su uso en espacios interiores. Con un diámetro de 8mm y un marco blanco, esta luminaria es perfecta para una instalación trimless. Cuenta con una potencia nominal de 8W y un casquillo GU10, no regulable y no orientable. Fabricada en aluminio de alta calidad, su forma redonda y su color blanco la hacen perfecta para cualquier tipo de decoración. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 23. Además, cuenta con una garantía de 3 años, asegurando su durabilidad y calidad. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta gama y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


