KOHL LIGHTING - LUM.EMP.SAT SQ.GU10 50W 73X73 MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501251TWWG
Ref.Sonepar
260297
EAN
8435466100698
La luminaria empotrable Sat Square GU10 8W 73x73 con marco blanco de la marca KOHL LIGHTING iluminación diseñado para ser empotrado en techos y paredes en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 8W y un casquillo de lámpara GU10, no regulable y no orientable. Su diseño en forma cuadrada y acabado en aluminio blanco le otorgan un aspecto moderno y elegante. Además, su montaje trimless permite una instalación sencilla y discreta. Cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP23, garantizando su resistencia al impacto y su uso en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, la luminaria empotrable Sat Square GU10 es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


