KOHL LIGHTING - LUM.EMP.TINA ROUND LED 8W D.108MM 3K BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504051RWW3
Ref.Sonepar
255153
EAN
8499211723693
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 8W 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Cuenta con una temperatura de color de 3000K y un flujo luminoso de 358lm. Su diseño redondo y acabado en aluminio blanco lo hacen ideal para cualquier tipo de decoración. Además, su clase de eficiencia energética B garantiza un consumo responsable de energía. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK06) y cumple con las normativas de seguridad eléctrica (Clase II) y protección contra el agua (IP 23). Su instalación se realiza mediante empotrado con marco, lo que permite una integración perfecta en el techo. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


