Fin de vida

KOHL LIGHTING - LUM.EMP.VENUS GU10 50W D.92MM MO.BL.

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - LUM.EMP.VENUS GU10 50W D.92MM MO.BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

501111RWWG

Ref.Sonepar

201577

EAN

8499211576268

La luminaria empotrable Venus GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Su tipo de regulación no es regulable y cuenta con un grado de apertura de 30º. Con una potencia nominal de 8W y un casquillo de lámpara GU10, esta luminaria es orientable y se instala empotrada con marco. Su diseño en color blanco y material de aluminio le dan un acabado elegante y duradero. Con una garantía de 6 años, su montaje es sencillo y puede ser utilizada en espacios interiores. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 23. Una opción confiable y de alta calidad para cualquier proyecto de instalación y construcción.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING