KOHL LIGHTING - LUM.SHOKO SURFACE LED 30W 3K D.220 BL TEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517003SWWO3
Ref.Sonepar
787850
EAN
8499211375090
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y estética para iluminar espacios interiores. Con un diámetro de 225mm y un acabado en blanco-blanco, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 24W y una temperatura de color de 3000K, ofreciendo una luz cálida y agradable. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio garantizan una distribución uniforme de la luz y una alta resistencia. Además, su instalación en superficie la hace versátil y fácil de montar en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP43, asegurando una larga durabilidad y protección contra impactos y humedad. En resumen, la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una elección confiable y de calidad para profesionales que buscan una solución eficiente y estética en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


