KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC EMP.MO.Ø500MM BLANCO-BLAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517026RWWO4V
Ref.Sonepar
809810
EAN
8445028757802
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø500mm blanco-blanco 48W CRI >80 4000K 1-10V de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 48W y regulación 1-10V, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y versátil. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio la hacen resistente y duradera, mientras que el difusor opal y el color blanco-blanco la convierten en una opción elegante para cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43. Ideal para aplicaciones en interiores, esta luminaria de techo es una excelente elección para proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


