KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC EMP.Ø500MM WH 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517026RWWO3
Ref.Sonepar
783851
EAN
8499211319957
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø500mm blanco-blanco 48W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con una potencia nominal de 48W, esta luminaria ofrece una luz de alta calidad con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80 y una temperatura de color de 3000K. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio le dan un aspecto moderno y elegante, mientras que el difusor de opal proporciona una luz suave y uniforme. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que asegura su durabilidad y fiabilidad. Esta luminaria es resistente al impacto (IK03) y cuenta con un grado de protección IP43, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


