KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC MINI ROCCO SUPF.Ø140MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517063SWWO4
Ref.Sonepar
802473
EAN
8445028684931
La luminaria de techo Disc Mini Rocco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 140mm y un diseño en blanco-blanco, esta luminaria de techo cuenta con una potencia nominal de 16W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad con una temperatura de color de 4000K. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje en superficie y su resistencia al impacto de IK03 la hace ideal para aplicaciones en espacios interiores. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IP23. Perfecta para crear un ambiente moderno y funcional en cualquier espacio.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


