KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.145X145MM

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.145X145MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

517012SWWO3

Ref.Sonepar

801997

EAN

8445028679050

Luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING, con una superficie de 145x145mm y un diseño en color blanco-blanco. Cuenta con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio aseguran una distribución uniforme de la luz. Esta luminaria no es regulable y se instala en superficie, ofreciendo una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y tiene un grado de protección IP43, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en diferentes aplicaciones de instalación y construcción.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING