KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.225X225MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517013SBBO3
Ref.Sonepar
810439
EAN
8445028774458
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de espacios interiores. Con una superficie de 225x225mm y un elegante acabado en negro-negro, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 24W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio le brindan una apariencia moderna y duradera. Esta luminaria no es regulable y su instalación es de tipo superficie. Cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP43). Ideal para aplicaciones en interiores, su fácil montaje en superficie la convierte en una opción versátil y segura.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


