KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.300X300MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517014SBBO4
Ref.Sonepar
778774
EAN
8445028774304
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y estética. Con una superficie de 300x300mm y un acabado en negro-negro, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 24W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80. Su diseño de superficie y su material de aluminio la hacen resistente y duradera, mientras que su difusor opal proporciona una luz suave y uniforme. Esta luminaria no es regulable y cuenta con una garantía de 3 años. Su montaje en superficie la hace ideal para aplicaciones en techos y su resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43) la hacen adecuada para una variedad de entornos. Con la luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING, los profesionales pueden ofrecer una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno a sus clientes.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


