KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.300X300MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517014SWWO3
Ref.Sonepar
781393
EAN
8445028774212
Luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING, con una superficie de 300x300mm y un elegante diseño en color blanco-blanco. Cuenta con una potencia nominal de 24W y una alta reproducción cromática de CRI >80, lo que garantiza una iluminación de calidad. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio aseguran una distribución uniforme de la luz. Esta luminaria de techo se instala en superficie y no es regulable, lo que la hace ideal para espacios como oficinas, tiendas o pasillos. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43. Una opción confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


