KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.90X90MM BLAN - 517011SWWO3

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SQ.SUPF.90X90MM BLAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

517011SWWO3

Ref.Sonepar

783440

EAN

8445028679036

La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una superficie de 90x90mm, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 6W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Esta luminaria no es regulable y su instalación es en superficie. Está fabricada con materiales de alta calidad, como aluminio y difusor opal, y su diseño en blanco-blanco la hace versátil y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que asegura su durabilidad y fiabilidad. Su montaje es sencillo y puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43, lo que la hace segura y resistente. En resumen, la luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.