KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SLIM SUPF.Ø145MM BLANCO-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517002SWWO4
Ref.Sonepar
781077
EAN
8445028678947
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 145mm y un diseño en blanco-blanco, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Su instalación en superficie es sencilla y su tipo de regulación es no regulable. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cuenta con una garantía de 3 años. Además, su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP43 la hacen ideal para aplicaciones en interiores. Con la luminaria de techo Disc Slim, los profesionales de la instalación y construcción podrán brindar una iluminación eficiente y de alta calidad a sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


