KOHL LIGHTING - LUM.TECHO DISC SQ.EMP.MO.300X300MM BLANCO-BLANCO 24W CRI >80 4000K PHASE CUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517034RWWO4C
Ref.Sonepar
1067904
EAN
8445028758861
Luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 300x300mm blanco-blanco 24W CRI >80 4000K Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING. Esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 24W y un sistema de regulación Phase Cut, lo que permite un control preciso de la intensidad lumínica. Su diseño empotrado con marco y su tamaño de 300x300mm la hacen ideal para instalaciones en techos. El difusor está fabricado en opal y el cuerpo en aluminio, con un acabado en blanco-blanco que se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años para asegurar su calidad y durabilidad. Su montaje es sencillo y seguro, ya que cumple con la normativa IK03 de resistencia al impacto y tiene un grado de protección IP43 contra el polvo y la humedad. La luminaria de techo Disc Square de KOHL LIGHTING es una excelente opción para iluminar cualquier espacio con eficiencia y estilo.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING