KOHL LIGHTING - LUM.VERSUS MUZZY SQ.EMP.MO.56X56MM NEGRO-NEGRO 25° 9W CRI >80 3000K NO REGBL. - 511021RBB23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
511021RBB23
Ref.Sonepar
1001025
EAN
8434837307407
La luminaria Versus Muzzy Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un marco de 56x56mm en color negro-negro y un ángulo de apertura de 25º, esta luminaria empotrada ofrece una potencia nominal de 9W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80 en una temperatura de color de 3000K. Su diseño de aluminio y acabado en negro-negro la convierten en una opción elegante y resistente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK05) y grado de protección (IP20/33). Su instalación es sencilla y puede ser empotrada con marco. La luminaria Versus Muzzy Square es una excelente elección para proyectos de iluminación en espacios interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


