KOHL LIGHTING - LUMINARIA DISC SQ.SURFACE LED 24W 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517014SWWO3C
Ref.Sonepar
783672
EAN
8435466101992
La Luminaria Disc Square superficie LED 24W 3000K blanco de la marca KOHL LIGHTING es una luminaria de techo diseñada para uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura del color es de 3000K y su flujo lumínico alcanza los 1800lm. Esta luminaria utiliza tecnología LED y su instalación es en superficie. El material del difusor es opal y su color básico es blanco, mientras que su material es aluminio y su color es blanco-blanco. Su forma es cuadrada y no es orientable. Cuenta con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años. Su montaje es en superficie y cumple con la normativa de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 43. Con una tensión de 300mA y regulación Phase Cut, esta luminaria es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera para espacios interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


