KOHL LIGHTING - LUMINARIA DISC SQ.SURFACE LED 24W 4K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517014SWWO4
Ref.Sonepar
781087
EAN
8435466102005
La Luminaria Disc Square superficie LED 24W 4000K blanco de la marca KOHL LIGHTING es una luminaria de techo diseñada para uso en espacios interiores. Su potencia nominal es de 24W y ofrece una vida útil de 35.000 horas. Cuenta con un difusor de material opal y un acabado en color blanco. Su forma cuadrada y diseño minimalista la hacen ideal para cualquier tipo de ambiente. Esta luminaria se instala en superficie y no es regulable. Funciona con una tensión de 300mA y su eficiencia energética es de clase A. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP43. Perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


