KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DASH GU10 50W D.80MM MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501311RWBG
Ref.Sonepar
407830
EAN
8435466100759
La luminaria empotrable Dash GU10 8W de diámetro 80mm y marco negro de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y casquillo GU10, esta luminaria no es regulable pero cuenta con la posibilidad de ser orientada. Su instalación es empotrada con marco y está fabricada en aluminio de alta calidad, disponible en blanco y negro. Cuenta con una garantía de 7 años y su montaje es sencillo y seguro. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 23, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones en interiores. Con un diseño moderno y acabados de alta calidad, la luminaria empotrable Dash GU10 8W es una excelente opción para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


