Fin de vida

KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DAWN GU10 50W D.75MM MO.BL

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DAWN GU10 50W D.75MM MO.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

501411RWWG

Ref.Sonepar

226416

EAN

8435466103156

La luminaria empotrable Dawn GU10 8W de KOHL LIGHTING es ideal para su instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 75mm y un marco blanco, esta luminaria empotrada ofrece un diseño moderno y discreto. Cuenta con una potencia nominal de 8W y un casquillo GU10, no regulable y no orientable. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad, su color blanco y forma redonda la hacen perfecta para cualquier ambiente. Cumple con las normativas de seguridad, con resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 23. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y diseño moderno.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING