KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DAWN GU10 50W D.75MM MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501411RWWG
Ref.Sonepar
810525
EAN
8435466103156
La luminaria empotrable Dawn GU10 8W de KOHL LIGHTING es ideal para su instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 75mm y un marco blanco, esta luminaria empotrada ofrece un diseño moderno y discreto. Cuenta con una potencia nominal de 8W y un casquillo GU10, no regulable y no orientable. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad, su color blanco y forma redonda la hacen perfecta para cualquier ambiente. Cumple con las normativas de seguridad, con resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 23. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


