KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DAWN GU10 50W D.75MM MO.NG - 501411RBBG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501411RBBG
Ref.Sonepar
226184
EAN
8435466103163
La luminaria empotrable Dawn GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 75mm y un marco negro, esta luminaria ofrece una solución elegante y moderna para espacios interiores. Su potencia nominal de 8W y casquillo GU10 garantizan una iluminación eficiente y duradera. Su diseño en aluminio y acabado en negro la convierten en una opción resistente y estéticamente atractiva. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP23. Ideal para instalaciones empotradas con marco, esta luminaria no es regulable y no es orientable. Una elección confiable y de calidad para cualquier proyecto de construcción o instalación.