KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DIP GU10 50W D.86MM MO.BL - 501131RWWG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501131RWWG
Ref.Sonepar
221327
EAN
8435466104238
La luminaria empotrable DIP GU10 8W de diámetro 86mm con marco blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con un diseño moderno y elegante, perfecto para uso en espacios interiores. Su potencia nominal de 8W y su casquillo GU10 garantizan una iluminación eficiente y duradera. Además, su material de aluminio y su color blanco le dan un acabado de alta calidad. Esta luminaria no es regulable y no es orientable, pero su instalación empotrada con marco la hace perfecta para cualquier tipo de techo. Cumple con las normativas de seguridad IK05 y Clase II, y cuenta con una garantía de 10 años. Sin duda, la luminaria empotrable DIP GU10 8W de KOHL LIGHTING es una excelente opción para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


