KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.DOT GU10 50W D.80MM MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501301RWBG
Ref.Sonepar
407829
EAN
8435466100735
La luminaria empotrable Dot GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diámetro de 80mm y un elegante marco negro, esta luminaria es perfecta para crear un ambiente moderno y sofisticado. Su potencia nominal de 8W y casquillo GU10 garantizan una iluminación eficiente y duradera. Además, su diseño en aluminio y acabados en blanco y negro la convierten en una opción versátil y resistente. Con una garantía de 4 años, esta luminaria es una inversión segura y de calidad. Su instalación empotrada con marco la hace fácil de montar y su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP23 la hacen segura y cumpliendo con las normativas.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING