KOHL LIGHTING - LUMINARIA EMP.SUN GU10 50W D.75MM MO.NG - 501401RBBG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501401RBBG
Ref.Sonepar
565610
EAN
8435466103149
La luminaria empotrable Sun GU10 8W de diámetro 75mm con marco negro de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con un diseño moderno y elegante, perfecto para cualquier espacio interior. Su potencia nominal de 8W y casquillo GU10 garantizan una iluminación eficiente y duradera. Además, su resistencia al impacto IK05 y su grado de protección IP23 la hacen adecuada para su uso en interiores. Su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco y su garantía de 3 años asegura su calidad y durabilidad. Con un color negro y una forma redonda, esta luminaria es una excelente opción para cualquier proyecto de construcción o instalación. Cumple con las normativas de seguridad y su clase eléctrica es Clase II. No lo dudes más y elige la luminaria empotrable Sun GU10 8W de KOHL LIGHTING para tus proyectos de iluminación.


