KOHL LIGHTING - LUMINARIA LUXO EMPOTRABLE CON MARCO BLANCO-BLANCO 8W CRI 90.9 2700K NO REGULABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RWW32
Ref.Sonepar
1059608
EAN
8445028773833
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 8W CRI 90.9 2700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia energética. Su diseño empotrado con marco en aluminio y color blanco-blanco la hacen perfecta para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 32. Su instalación es sencilla y segura, convirtiéndola en una opción versátil para aplicaciones en diferentes espacios.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


