KOHL LIGHTING - LUMINARIA LUXO IP65 EMPT.MO.NEGRO-NEGRO 12W CRI 90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RBB32C
Ref.Sonepar
1011132
EAN
8445028759066
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco negro-negro 12W CRI 90.9 2700K Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio en color negro-negro la hacen perfecta para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP65. Una opción segura y duradera para cualquier aplicación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


