KOHL LIGHTING - LUMINARIA TECHO DISC SLIM SUPF.Ø90MM NEGRO-NEGRO 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517001SBBO3
Ref.Sonepar
1047375
EAN
8445028741191
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 90mm y un diseño en color negro-negro, esta luminaria de techo cuenta con una potencia nominal de 6W y una temperatura de color de 3000K con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80. Su instalación es sencilla gracias a su diseño de superficie y su material de aluminio garantiza una larga durabilidad. El difusor de opal proporciona una luz suave y uniforme. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP43). Perfecta para aplicaciones en interiores, esta luminaria de techo es una excelente opción para proyectos de construcción y renovación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


