KOHL LIGHTING - LUMINARIA TECHO DISC SLIM SUPF.Ø90MM NEGRO-NEGRO 6W CRI >80 4000K NO REGBL. - 517001SBBO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517001SBBO4
Ref.Sonepar
1003541
EAN
8445028741207
La luminaria de techo Disc Slim superficie ø90mm negro-negro 6W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 6W y un diseño de superficie, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, su elegante acabado en negro-negro la convierte en una opción versátil para cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43. Ideal para aplicaciones en superficie, esta luminaria es una excelente elección para proyectos de iluminación profesionales.