KOHL LIGHTING - LUMINARIA TECHO DISC TINA DEEP SQ EMPT.MO.BLANCO-BLANCO 18W 4000K NO REGBL. - 504152RWW4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504152RWW4
Ref.Sonepar
1011506
EAN
8435466103125
La luminaria de techo Disc Tina Deep SQ empotrable con marco blanco-blanco 18W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 18W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca y brillante. Fabricado en aluminio de color blanco, su forma cuadrada y diseño empotrado con marco lo hacen ideal para una instalación discreta y elegante. Cumple con la clase de eficiencia energética A y cuenta con una garantía de 3 años. Su resistencia al impacto IK06 y su grado de protección IP 23 lo hacen adecuado para su uso en diferentes entornos. Con una clase eléctrica de Clase II y una tensión de 300mA, esta luminaria es una opción segura y confiable para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


