KOHL LIGHTING - LUMINARIA VERSUS MUZZY EMP.MO.Ø56MM BLANCO-BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
511011RWW32
Ref.Sonepar
1001655
EAN
8434837306431
La luminaria Versus Muzzy empotrado con marco ø56mm blanco-blanco 36º 9W CRI >80 2700K no regulable es un producto de alta calidad de la marca KOHL LIGHTING, diseñado para su instalación y construcción por profesionales. Con una potencia nominal de 9W, esta luminaria está fabricada en aluminio de color blanco-blanco y cuenta con un ángulo de apertura de 36º y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Su diseño empotrado con marco permite una fácil instalación en cualquier tipo de techo. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK05) y grado de protección (IP20/33). Ideal para aplicaciones en interiores, esta luminaria es una excelente opción para proyectos de instalación y construcción de alta gama.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


