KOHL LIGHTING - LUMSUPF.ERYL Ø65MM NEGRO-NEGRO 36º 8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510001SBB33
Ref.Sonepar
778051
EAN
8445028775127
La luminaria de superficie Eryl ø65mm negro-negro 36º 8W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño elegante y moderno, esta luminaria está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con un color negro-negro que se adapta a cualquier estilo de decoración. Su potencia nominal de 8W y ángulo de haz de 36º proporcionan una iluminación eficiente y precisa en cualquier espacio. Además, su resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP20 garantizan su durabilidad y seguridad. Esta luminaria es de fácil instalación en superficie y cuenta con una garantía de 3 años. Una elección confiable y de alta calidad para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


