KOHL LIGHTING - LUXO IP65 RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 12W 2700K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RBB32D
Ref.Sonepar
910206
EAN
8445028748053
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco negro-negro 12W CRI 90.9 2700K DALI de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio en color negro-negro la convierten en una opción estética y duradera. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 65. Perfecta para aplicaciones en interiores y exteriores, esta luminaria es una excelente elección para proyectos de iluminación profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


