KOHL LIGHTING - LUXO RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 12W 2700K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RWW32D
Ref.Sonepar
890696
EAN
8445028747179
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 12W CRI 90.9 2700K DALI de la marca KOHL LIGHTING es un downlight ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio en color blanco-blanco la convierten en una opción elegante y moderna. Además, cuenta con una garantía de 3 años para asegurar su durabilidad. Su instalación es sencilla y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 32. Una opción confiable y eficiente para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING