KOHL LIGHTING - LUXO RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 12W 2700K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RWW32
Ref.Sonepar
890697
EAN
8445030000002
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un marco blanco-blanco y una potencia nominal de 12W, esta luminaria ofrece una luz cálida de 2700K y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Además, su diseño empotrado con marco y su material de aluminio la hacen resistente y duradera. Esta luminaria no es regulable y no es orientable, lo que la hace perfecta para aplicaciones en techos. Con una garantía de 3 años, su instalación es sencilla y segura gracias a su resistencia al impacto de IK05 y su grado de protección IP 32. La luminaria Luxo de KOHL LIGHTING es una excelente opción para cualquier proyecto de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


