KOHL LIGHTING - LUXO TILT RECESSED WITH FRAME WH-WH 12W 3000K NON-DIMM - 501511RWW33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501511RWW33
Ref.Sonepar
873469
EAN
8445028774113
La luminaria Luxo Tilt empotrable con marco blanco-blanco 12W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 12W y cuenta con un material resistente de aluminio en color blanco-blanco. Su instalación es sencilla y segura, ya que cuenta con un grado de protección IP32 y una resistencia al impacto de IK05. Además, su garantía de 3 años asegura su calidad y durabilidad en el tiempo. Ideal para aplicaciones de iluminación en espacios interiores, esta luminaria es una excelente elección para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y de alta calidad.