KOHL LIGHTING - LUXO TILT RECESSED WITH FRAME WH-WH 12W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501511RWW34
Ref.Sonepar
872695
EAN
8445028774151
La luminaria Luxo Tilt de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Se trata de un downlight empotrable con marco blanco-blanco de 12W y 4000K de temperatura de color, ideal para espacios interiores como oficinas, tiendas y hogares. Esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 12W y no es regulable, lo que la hace perfecta para una iluminación constante y uniforme. Además, su diseño no orientable permite una fácil instalación en techos y paredes. Fabricada en aluminio de alta calidad, la Luxo Tilt ofrece un acabado en blanco-blanco que se adapta a cualquier estilo de decoración. Su montaje empotrado con marco garantiza una instalación segura y discreta. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es una inversión duradera y confiable. Su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 32 la hacen apta para su uso en diferentes entornos, asegurando una iluminación eficiente y segura. En resumen, la luminaria Luxo Tilt de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad, duradera y fácil de instalar en cualquier espacio interior.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


