KOHL LIGHTING - LUXO TILT RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 12W 2700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501511RWW32D
Ref.Sonepar
829442
EAN
8445028762325
La luminaria Luxo Tilt de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Se trata de un downlight empotrable con marco blanco-blanco, que cuenta con una potencia nominal de 12W y una temperatura de color de 2700K. Además, cuenta con regulación Dali y no es orientable. Su instalación es sencilla, ya que se empotra con marco, y su diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco lo hacen perfecto para cualquier tipo de espacio. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cuenta con un grado de protección IP 32. Ideal para aplicaciones en interiores, su montaje es también empotrado con marco. En resumen, la luminaria Luxo Tilt de KOHL LIGHTING es una excelente opción para aquellos profesionales que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


