KOHL LIGHTING - MIRANDA BLANCO LED 15W 4000K D. 172 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531002RWWO4
Ref.Sonepar
802430
EAN
8499211569550
La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 15W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 15W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K y sus 1500 lumens proporcionan una luz blanca y brillante. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, su diseño redondo y acabado en blanco-blanco la convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio. Esta luminaria cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje empotrado con marco y cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP44. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia para sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


