KOHL LIGHTING - MOON DAISY RECESSED WITH FRAME WH-WH

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - MOON DAISY RECESSED WITH FRAME WH-WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

501321RWWG

Ref.Sonepar

247301

EAN

8499212134368

La luminaria empotrable Daisy GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 83mm y un marco blanco, esta luminaria ofrece un diseño moderno y elegante. Cuenta con una potencia nominal de 8W y un grado de apertura de 15º, lo que permite una iluminación focalizada y eficiente. Su casquillo GU10 y su capacidad de orientación la hacen versátil y adaptable a diferentes necesidades de iluminación. Fabricada en aluminio de alta calidad, cuenta con una garantía de 10 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP23. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco, lo que la hace ideal para profesionales de la instalación y construcción. La luminaria empotrable Daisy GU10 8W de KOHL LIGHTING es una excelente opción para lograr una iluminación eficiente y elegante en cualquier espacio interior.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING