KOHL LIGHTING - MOON TOTEM SURFACE BLACK-BLACK 8 W LED NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501331SBBG
Ref.Sonepar
858042
EAN
8445028685952
Downlight Moon Totem de la marca KOHL LIGHTING es una luminaria de superficie con un diámetro de 80mm y un acabado en negro-negro. Cuenta con una potencia nominal de 8W y no es regulable, lo que la hace ideal para instalaciones en las que se requiere una iluminación constante. Su diseño en aluminio le otorga una gran resistencia y durabilidad, además de un aspecto moderno y elegante. Esta luminaria está diseñada para ser instalada en superficie y cuenta con una garantía de 11 años, lo que asegura su calidad y fiabilidad. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP65, lo que la hace apta para su uso en diferentes aplicaciones y entornos. Con el Downlight Moon Totem de KOHL LIGHTING, obtendrás una iluminación de alta calidad y durabilidad en tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


