KOHL LIGHTING - MOON TOTEM SURFACE WHITE-WHITE

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - MOON TOTEM SURFACE WHITE-WHITE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

501331SWWG

Ref.Sonepar

839680

EAN

8499212134375

El Downlight Moon Totem de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 80 mm y un diseño en blanco-blanco, este downlight de superficie cuenta con una potencia nominal de 8W y no es regulable. Fabricado en aluminio de alta calidad, garantiza una larga durabilidad y resistencia al impacto (IK05). Además, cuenta con un grado de protección IP65, lo que lo hace ideal para su uso en interiores y exteriores. Su instalación es sencilla y se recomienda para montaje en superficie. Con una garantía de 12 años, el Downlight Moon Totem es una opción confiable y de alta calidad para cualquier proyecto de iluminación.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING