KOHL LIGHTING - MYNI WALL SURFACE BLACK-BLACK 3 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507041WBB3
Ref.Sonepar
831569
EAN
8445028685167
El aplique de pared Myni superficie ø70mm negro-negro 3W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 3W y un ángulo de basculación de 90º, este aplique es perfecto para iluminar de manera eficiente y precisa cualquier espacio. Su diseño en aluminio y acabado en negro-negro le dan un aspecto moderno y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que garantiza su calidad y durabilidad. Su instalación en superficie en pared es sencilla y segura, cumpliendo con normativas de resistencia al impacto IK010 y grado de protección IP20. Con el aplique de pared Myni de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción podrán ofrecer a sus clientes una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


