KOHL LIGHTING - NOON EMPOTRADO NEGRO-NEGRO 7W 2700ºK DIMABLE PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RBB32P
Ref.Sonepar
841736
EAN
8499212168066
El Downlight Noon empotrado con marco ø83mm negro-negro 38º 7W CRI >80 2700K Push de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace ideal para iluminar de manera eficiente y precisa. Además, su tipo de regulación Push permite un control fácil y cómodo de la luz. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight presenta un diseño moderno y elegante en color negro-negro. Su instalación empotrada con marco lo hace perfecto para cualquier tipo de techo. Con una garantía de 3 años, este downlight asegura una larga durabilidad y un rendimiento óptimo. Su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP 23 lo hacen seguro y adecuado para su uso en diferentes aplicaciones. En resumen, el Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente, moderna y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


